› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A115V

Cod. Rexel IMTT1BA5022
Cod. Produttore TT1BA5022
Cod. EAN 8032826157189

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 5-45A
  • Uscita segnale: 4-20 mA
  • Alimentazione ausiliaria: 115V ca/ac
  • Portate programmabili: 9 range
  • Precisione misura: Classe 1
  • Tempo risposta: ≤ 500 ms
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

45 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A115V