› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TT35A TA+TRASD 15-135A 4-20MA A115V

Cod. Rexel IMTT1BB1522
Cod. Produttore TT1BB1522
Cod. EAN 8032826157233

Informazioni principali

  • Corrente selezionabile: 15-135A
  • Uscita: 4-20mA
  • Alimentazione ausiliaria: 115Vac
  • Portate programmabili: 9 range
  • Precisione: Classe 1
  • Tempo risposta: ≤ 500ms
  • Custodia: ABS autoestinguente
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4÷20 mA - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

135 A

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

Apertura in altezza

35 ... 35 mm

Apertura in larghezza

35 ... 35 mm

Serie

TEMA

TT35A TA+TRASD 15-135A 4-20MA A115V