Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167388
Cod. Produttore
167388
Cod. EAN
4015081638871

Informazioni di prodotto

TSQD1NO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 1MOD.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Temporizzatore per installazione modulare con ca. 3 giorni di riserva di movimento, larghezza 17,5 mm, prog. a segmenti di 24 ore tempo di commutazione minimo 15 min., interruttore permanente ON/OFF, 1 NA 16A 250V~ copertura trasparente piombabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

65,5 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Numero moduli DIN

1

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

72

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

600 W

tensione di alimentazione

230 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

45 ... 60 Hz

Produttore

TSQD1NO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 1MO

€ 119,57 x 1 pz.
(pz.)