› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

TS 3L+N+PE 70/150A alimentazione testata montaggio su elemento TS5

Cod. Rexel MEZU80541001
Cod. Produttore 80541001
Cod. EAN 8033777044238

Informazioni principali

  • In: 70/110/150A
  • Tensione: 3L+N+PE
  • Tipo: Alimentazione testata
  • Montaggio: Su elemento TS5
  • Serie: TROLLEY
  • Protezione: BTicino
  • Uso: Bassa tensione
  • Applicazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione di testata da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Singolo

altezza

115 mm

numero di poli

3

lunghezza

115 mm

grado di protezione (IP)

IP20

punto di alimentazione

Fine

Corrente nominale in AC 50 Hz

150 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Serie

TROLLEY

TS 3L+N+PE 70/150A alimentazione testata montaggio su elemento TS5