Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU80541101
Cod. Produttore
80541101
Cod. EAN
8033777044252

Informazioni di prodotto

TS 3L+N+PE 70/150A ALIMENT.INTERM.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Alimentazione intermedia da montare su elemento TS5 - In=70/110/150A

colore

Grigio

larghezza

130 mm

Tipologia

Singolo

altezza

110 mm

numero di poli

3

lunghezza

240 mm

grado di protezione (IP)

IP20

punto di alimentazione

Centro

Corrente nominale in AC 50 Hz

150 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

Produttore

TS 3L+N+PE Alimentazione Intermedia 70-150A per Elemento TS5