› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

TS 3L+N+PE 70/110A TESTATA CHIUSURA

Cod. Rexel MEZU80531301
Cod. Produttore 80531301
Cod. EAN 8033777044290

Informazioni principali

  • Tipo: 3L+N+PE
  • Corrente: 70/110A
  • Funzione: testata chiusura
  • Compatibile con: TS5
  • Serie: TROLLEY
  • Numero poli: 3+N+T
  • Uso: elementi lineari
  • Applicazione: bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura per elementi lineari TS5 - 3P+N+T - In=70/110A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento terminale

Accessorio

Serie

TROLLEY

TS 3L+N+PE 70/110A TESTATA CHIUSURA