› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

TS 3F+T STAFFA SOSPENSIONE INT.(5)

Cod. Rexel MEZU80042101
Cod. Produttore 80042101
Cod. EAN 8033777044283

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa sospensione int.
  • Corrente nominale: 70/110/150A
  • Tipo: 3F+T
  • Compatibilità: Elementi lineari TS5
  • Serie: TROLLEY
  • Applicazione: BTicino Zucchini
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Uso: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di sospensione intermedia per elementi lineari TS5 - In=70/110/150A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Serie

TROLLEY

TS 3F+T STAFFA SOSPENSIONE INT.(5)