› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

TS 3F+T CASSETTA VALVOLE FINO 160A

Cod. Rexel MEZU80045504
Cod. Produttore 80045504
Cod. EAN 8033777044245

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 3F+T
  • Tipo: Cassetta portafusibili
  • Compatibilità: elementi lineari TS5, TS250
  • Serie: TROLLEY
  • Protezione: fino a 160A
  • Applicazione: valvole
  • Categoria: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta portafusibili (3xNH) per elementi lineari TS5 e TS250 - In=160A - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1 mm

altezza

1 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 600 V

Serie

TROLLEY

TS 3F+T CASSETTA VALVOLE FINO 160A