Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123630000
Cod. Produttore
1123630000
Cod. EAN
4032248905720

Informazioni di prodotto

TRZ 48VUC 2CO
Interruttore elettrico completo con base, dotato di morsetti amovibili e indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per funzionare con una tensione di azionamento di 48V, offre un comportamento di commutazione affidabile e una polarità controllata per applicazioni elettriche precise. Il design include un collegamento elettrico eseguito in modo sicuro e funzionale, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a innesto 48V 2 contatti invertitori isolamento elettrico impianti professionali