Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241505
Cod. Produttore
1568241505
Cod. EAN
4008190080082

Informazioni di prodotto

CLI C 02-3 GE/SW 1 CD

Documentazione tecnica

CLI C 02-3 GE/SW 1 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il prodotto si distingue per la sua tipologia e il colore specifico, che ne facilitano l’identificazione e l’uso in vari contesti applicativi. La cura nella scelta del materiale assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico professionale

€ 0,0512 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info