Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSFL35840VWC
Cod. Produttore
TRSFL35840VWCL
Cod. EAN
4058075771017

Informazioni di prodotto

TruSys® FLEX VERY WIDE 35W 840 VW CL WT
Descrizione del produttore: Inserti per apparecchi con distribuzione della luce molto ampia, fino a 175 lm/W. Caratteristiche del prodotto: Angolo del fascio molto ampio: 120°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 175 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Disponibili versioni dell'apparecchio con driver DALI-2 on-off o IoT-ready. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Tipo di protezione: IP40. Vantaggi del prodotto: Distribuzione della luce molto ampia per l'illuminazione di aree. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

77,7 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

1500 mm

altezza/profondità

39,4 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

76000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

175 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

160 ... 160 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

160 ... 160 mA

Serie

TruSys / FLEX VERY WIDE

Produttore

Inserti TruSys FLEX 35W 840 VW luce molto ampia 120° per capannoni e supermercati