Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORESONT70730
Cod. Produttore
CORESONT70730
Cod. EAN
8719514316294

Informazioni di prodotto

Trueforce Core LED SON-T - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 26 W - Classe di efficienza energetica: C
Descrizione del produttore: Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

diametro

38 mm

efficienza luminosa della lampada

161 LUMEN_WATT

forma della lampada

Altro

lunghezza

210 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

25000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

26 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,35

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Nessuna funzione dimm

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

4200 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

C

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0843

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

26 ... 26 W

flusso luminoso

4200 ... 4200 lm

Serie

Trueforce Core LED SON T

Produttore

Trueforce Core LED SON-T 26W IP65 filamento LED alta efficienza per esterni