Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETRS12
Cod. Produttore
TRS12
Cod. EAN
8009561401631

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 12 mm
  • Diametro esterno: 17,5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Struttura: Singola piegatura
  • Resistenza temperatura: -45° a +250° C
  • Protezione IP: IP42 con connettori
  • Autoestinguente: Sì secondo IEC 61386
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi trecciati TRS diametro (mm) : interno: 12mm esterno: 17,5mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.

colore

Neutro

diametro esterno

17,5 mm

diametro interno

12 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

30 mm

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

Filo d'acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP42

comportamento alla piegatura

Flessibile

temperatura di impiego

-45 ... 250 °C

Serie

RTA

Produttore

TRS-GUIDACAVO METALLICO D 12 TRECCI