Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
IC661341
Cod. Produttore
661341
Cod. EAN
8014212155436

Informazioni di prodotto

Tronchetti isolanti - taglia 41

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Per proteggere l'operatore dal rischio elettrico, fina a 1000V AC/1500V DC.
Materiale: isolante PU (poliuretano), protezione puntale di metallo
Suola resistente agli olii, benzina, grassi, alcali e acidi
Suola con caratteristiche antiscivolo
Altezza 380 mm
Normativa: EN 50321-classe 0/EN 345
Colore: bianco

colore

Bianco

Tipologia

Alti al polpaccio

altezza

380 mm

tipo

Stivale

materiale

Plastica

tensione nominale AC

1000 V

tensione nominale DC

1500 V

numero di scarpa

41

testato contro gli archi elettrici

Genere

Unisex

Materiale della suola

Poliuretano (PUR)

Materiale della parte superiore

Plastica

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Acciaio

Secondo EN 50321

Massimo tensione di lavoro AC

1000 KILOVOLT

Massimo tensione di lavoro CC

1500 KILOVOLT

Taglia scarpe (Europa)

41

Produttore

TRONCHETTI ISOLANTI GR. 41