Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
forma
Standard
Protezione della superficie
Cromato
lunghezza
165 mm
con isolamento di protezione 1000 V
larghezza della testa
20 mm
lunghezza delle lame
21 mm
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
altezza testa
8 mm
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te