Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC1202160
Cod. Produttore
1202160
Cod. EAN
8014212316530

Informazioni di prodotto

Tronchese per taglio diagonale isolato 1000V 160mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Testa con forma a punta particolarmente accentuata.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Standard

Protezione della superficie

Cromato

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

larghezza della testa

20 mm

lunghezza delle lame

21 mm

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

altezza testa

8 mm

Testato VDE

Produttore

TRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K