Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105290
Cod. Produttore
105290
Cod. EAN
4013364126046

Informazioni di prodotto

Tripode pieghevole per tubi portanti

Documentazione tecnica

Tripode (esecuzione pieghevole) per aste di captazione D40 fino a un'altezza di 5500 mm o per tubi portanti DEHNiso-Combi, da montare utilizzando lo zoccolo in cemento (peso 17 Kg) con adattamento mediante asta filettata M16 all'inclinazione del tetto fino a un massimo di 10°.

esecuzione

treppiede

materiale

acciaio

diametro

1180 mm

peso

8.4 kg