Prodotti /

Cod. Rexel
Y5PP30300
Cod. Produttore
PP30300
Cod. EAN
8033501684969

Informazioni di prodotto

Parte preformata con sigillante termofusibile per terminazione cavi tripolari BT sezione 185-300mm2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Parti preformate termorestringenti per terminazione cavi bassa tensione da 2 a 5 poli poliolefina con sigillante termofusibile per la sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento di cavi bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Parte preformata termorestringente TBT in poliolefina con sigillante termofusibile

Tipologia

Per cavi e conduttori a 3 fili

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

215 mm

diametro gambo prima della contrazione

80 mm

diametro gambo dopo la contrazione

36 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

13 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione nominale

185 ... 300 mm²