Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
altezza dell’apertura
29
intensità di corrente nominale secondaria
5 A
esecuzione
trasformatore di corrente
corrente nominale primaria In
800 A
potenza apparente nominale secondaria
3 VA
collegamento secondario
raccordo a vite
numero di ingressi primari
1
larghezza dell’apertura
classe di precisione
0.5
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
diametro dell'apertura
155 mm
con protezione dal contatto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te