Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 289 1
Cod. Produttore
EG 289 1
Cod. EAN
8012542046905

Informazioni di prodotto

TRFM 40/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Documentazione tecnica

Scopri il trasformatore di corrente ELEG 289 1, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo trasformatore modula con precisione, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. La sua progettazione innovativa assicura prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design compatto e funzionale, il trasformatore ELEG 289 1 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo efficienza e durata nel tempo.

altezza dell’apertura

29

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

29

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

30 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TRFM 40/5 TRASFORM.CORRENTE MODULA