Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 293 3
Cod. Produttore
EG 293 3
Cod. EAN
8012542047308

Informazioni di prodotto

TRFM 250/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Documentazione tecnica

Scopri l'ELEG 293 3, un trasformatore di corrente modulare progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Con una classificazione merceologica di 030502, l'ELEG 293 3 si integra perfettamente in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell'energia. La sua costruzione robusta e le sue caratteristiche tecniche lo rendono un elemento essenziale per ogni professionista del settore.

altezza dell’apertura

29

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

1.5 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

29

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

155 mm

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TRFM 250/5 TRASFORM.CORRENTE MODUL