Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 292 5
Cod. Produttore
EG 292 5
Cod. EAN
8012542047209

Informazioni di prodotto

TRFM 150/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Documentazione tecnica

Used to transform primary currents into …/5 A low secondary currents indirectly supplying power to analogue and digital measurement instrument devices. They have through primary and modular case and DIN rail fasten system.

altezza dell’apertura

29

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

10 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

29

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

30 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

TRFM 150/5 TRASFORM.CORRENTE MODUL