Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 291 7
Cod. Produttore
EG 291 7
Cod. EAN
8012542047100

Informazioni di prodotto

TRFM 100/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Documentazione tecnica

Presentiamo l'ELEG 291 7, un trasformatore di corrente modulare progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un componente essenziale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design ottimizzato, l'ELEG 291 7 offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a un funzionamento sostenibile e responsabile.

altezza dell’apertura

29

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

400 A

potenza apparente nominale secondaria

5 VA

collegamento secondario

raccordo a innesto

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

29

autenticato

fissaggio a scatto

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

diametro dell'apertura

30 mm

con guida in rame

con protezione dal contatto

Produttore

ABB

TRFM 100/5 TRASFORM.CORRENTE MODUL