Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-350
Cod. Produttore
FL25-350
Cod. EAN
8016692551937

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Lunghezza: 35 cm
  • Materiale: rame ETP
  • Finitura: non stagnata
  • Serie: FL
  • Estremità: intestate e forate
  • Resistenza: alta meccanica
  • Uso: messa a terra
Treccia conduttrice flessibile in rame non trattato di sezione 25 mmq e lunghezza 35 cm. Il conduttore ha forma piatta e appartiene alla classe 5, garantendo elevata flessibilità per facilitare l’installazione in impianti elettrici. Questo materiale è ideale per applicazioni che richiedono connessioni affidabili e resistenti alla corrosione, offrendo ottime prestazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

350 mm

Produttore

Treccia flessibile rame ETP 25mmq 35cm messa a terra quadri elettrici