Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-150ST
Cod. Produttore
FL25-150-ST
Cod. EAN
8016692048895

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25 mmq
  • Lunghezza: 150 mm
  • Materiale: rame ETP stagnato
  • Finitura: stagnatura elettrolitica
  • Estremità: intestate e forate
  • Serie: FL-ST
  • Resistenza: alta meccanica
  • Uso: messa a terra quadri
Treccia stagnata in rame di sezione 25 mmq e lunghezza 150 mm, caratterizzata da un conduttore piatto di classe 5 flessibile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e resistenza alla corrosione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

150 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia stagnata rame 25mmq 150mm messa a terra quadri elettrici