Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-570ST
Cod. Produttore
FL16-570-ST
Cod. EAN
8016692048857

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mm²
  • Lunghezza: 570 mm
  • Materiale: rame ETP
  • Finitura: stagnatura elettrolitica
  • Estremità: intestate e forate
  • Serie: FL-ST
  • Resistenza meccanica: alta
  • Applicazione: messa a terra
Treccia di messa a terra stagnata con sezione di 16 mmq e lunghezza di 570 mm. Il conduttore è realizzato in rame di classe 5, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La forma piatta della treccia assicura una facile installazione e un'ottima conducibilità elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono collegamenti sicuri e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

570 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia stagnata rame 16mmq 570mm messa a terra quadri elettrici