Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL10-200-ST
Cod. Produttore
FL10-200-ST
Cod. EAN
8016692048765

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 10 mmq
  • Lunghezza: 200 mm
  • Materiale: rame ETP
  • Finitura: stagnatura elettrolitica
  • Estremità: intestate e forate
  • Resistenza meccanica: alta (ricottura)
  • Applicazione: messa a terra
  • Serie: FL-ST
Treccia stagnata flessibile in rame con sezione di 10 mmq e lunghezza di 200 mm, caratterizzata da conduttore piatto di classe 5 per garantire alta conducibilità e adattabilità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, stagnato

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

200 mm

Produttore

Treccia stagnata rame 10mmq 200mm messa a terra quadri elettrici