Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-660
Cod. Produttore
FL16-660
Cod. EAN
8016692048673

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 66 cm
  • Materiale: rame ETP
  • Finitura: non stagnata
  • Serie: FL
  • Estremità: intestate e forate
  • Resistenza: alta meccanica
  • Uso: messa a terra
Treccia conduttrice flessibile in rame non stagnato con sezione di 16 mmq e lunghezza di 66 cm. La forma del conduttore è piatta, garantendo una facile installazione e connessione in impianti elettrici. Progettata per assicurare elevata conduttività e affidabilità nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti elettrici, questa treccia offre resistenza meccanica e flessibilità grazie alla classe 5 del conduttore. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è richiesta una soluzione robusta e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

660 mm

Superficie conduttore

Lucido

Produttore

Treccia flessibile rame 16mmq 660mm messa a terra quadro elettrico