Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-570
Cod. Produttore
FL16-570
Cod. EAN
8016692048666

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 57 cm
  • Materiale: rame ETP
  • Estremità: intestate e forate
  • Serie: FL
  • Resistenza: alta meccanica
  • Uso: messa a terra
  • Flessibilità: elevata
Treccia conduttrice in rame di sezione 16 mmq con lunghezza di 57 cm, caratterizzata da una struttura piatta e flessibile di classe 5. Progettata per garantire elevate prestazioni di conduttività elettrica e facilità di installazione in impianti elettrici, offre affidabilità e durata nel tempo grazie al materiale in rame non stagnato. Ideale per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici robusti e flessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

570 mm

Superficie conduttore

Lucido

Produttore

Treccia flessibile rame 16mmq 570mm messa a terra quadri elettrici