Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL25-300
Cod. Produttore
FL25-300
Cod. EAN
8016692048710

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 25mmq
  • Lunghezza: 30cm
  • Materiale: Rame ETP
  • Finitura: Non stagnata
  • Serie: FL
  • Estremità: Intestate e forate
  • Resistenza: Alta meccanica
  • Uso: Messa a terra
Treccia conduttrice in rame non stagnato con sezione di 25 mmq e lunghezza di 30 cm. Il conduttore ha una forma piatta e appartiene alla classe 5, garantendo elevata flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e resistente, grazie al rame che assicura ottima conducibilità elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

25 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

21 mm

altezza della linea circa

300 mm

Superficie conduttore

Lucido

Produttore

Treccia rame non stagnata 25mmq lunghezza 300mm messa a terra quadri elettrici