Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-150
Cod. Produttore
FL16-150
Cod. EAN
8016692048604

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 16 mmq
  • Lunghezza: 15 cm
  • Materiale: rame ETP
  • Estremità: intestate e forate
  • Serie: FL
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: meccanica elevata
  • Uso: messa a terra
Treccia conduttrice flessibile in rame non stagnato con sezione di 16 mmq e lunghezza di 15 cm. La forma piatta del conduttore garantisce una connessione affidabile e una facile installazione in impianti elettrici, assicurando elevata conduttività e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le trecce flessibili della serie FL sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

150 mm

Superficie conduttore

Lucido

Produttore

Treccia rame flessibile 16mmq 150mm messa a terra quadri elettrici