Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEB1516D8
Cod. Produttore
NSYEB1516D8
Cod. EAN
3606480064050

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Rame stagnato
  • Lunghezza: 155 mm
  • Sezione: 16 mm²
  • Diametro terminale: 8,5 mm
  • Tipo fissaggio: Dado e rondella
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: PanelSeT SM
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un set di trecce di terra progettate per l'uso in quadri elettrici, per garantire un collegamento di terra affidabile per alte frequenze, prevenendo in tal modo l'interferenza causata dalle correnti elettriche parassite. È realizzato in rame stagnato. Questo set comprende 10 trecce di terra. Ha una lunghezza di 155 mm, una sezione di 16 mm2 e un diametro del terminale di 8,5 mm.

larghezza

17 mm

Tipologia

Nastro di terra

altezza

155 mm

profondità

1 mm

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Treccia di terra rame stagnato 16 mm² lunghezza 155 mm per quadri elettrici alta frequenza set 10 pezzi