Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYEB1510D6
Cod. Produttore
NSYEB1510D6
Cod. EAN
3606480181320

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Rame stagnato
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 17 mm
  • Diametro occhiello: 6,4 mm
  • Tipo fissaggio: dado e rondella
  • Confezione: set da 10 unità
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Treccia di terra per gamma PanelSeT. Sezione trasversale nominale: 10 mm². 150 x 17 mm. Il foro dell'occhiello è da 6,4 mm. Accessorio per composizione multifunzione. Fissaggio tramite dado e rondella sulla connessione di terra. In rame stagnato. Set di 10 unità.

larghezza

17 mm

Tipologia

Nastro di terra

altezza

150 mm

profondità

2,7 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Treccia di terra rame stagnato 10mm² lunghezza 150mm per connessione terra PanelSeT set 10 pezzi