Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICBLTM50
Cod. Produttore
BLTM50
Cod. EAN
8014212414915

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TOND
  • Forza di foratura: ridotta
  • Materiale: acciaio speciale temprato
  • Foratura: senza bave
  • Resistenza: molto alta all'usura
  • Utilizzo: manuale e oleodinamico
  • Dotazione: pasta protezione usura
  • Serie: ICBLTM50

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.

Caratteristiche:

  • gli inserti di foratura sono adatti all'utilizzo manuale e oleodinamico
  • forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte
  • foratura senza bave
  • materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo
  • molto resistente all'usura.

La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto.

Dotazione KIT: Punzone e matrice (senza bullone e vite tirante)

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

50,5 mm ISO 50

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

fori distanziatori

Produttore

TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TOND