› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TOND

Cod. Rexel ICBLTM40
Cod. Produttore BLTM40
Cod. EAN 8014212414908

Informazioni principali

  • Descrizione: TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TOND
  • Forza di foratura: ridotta
  • Materiale: acciaio speciale temprato
  • Foratura: senza bave
  • Resistenza: molto alta all'usura
  • Utilizzo: manuale e oleodinamico
  • Dotazione kit: punzone e matrice
  • Serie: ICBLTM40

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.

Caratteristiche:

  • gli inserti di foratura sono adatti all'utilizzo manuale e oleodinamico
  • forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte
  • foratura senza bave
  • materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo
  • molto resistente all'usura.

La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto.

Dotazione KIT: Punzone e matrice (senza bullone e vite tirante)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

40,5 mm ISO 40

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

tipo di azionamento meccanico

fori distanziatori

TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TOND