› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Traversino fermafili plastica base 60mm per gestione cablaggi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC05226
Cod. Produttore 05226
Cod. EAN 8000126052268

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversino fermafili base 60
  • Materiale: Termoplastico
  • Applicazione: Fissaggio cavi canaline
  • Dimensione base: 60 mm
  • Normative: EN50085, UL1565, CSA C22.2
  • Conformità: Bassa tensione & RoHS
  • Regolamenti: REACH 2022
  • Serie: LC05226

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Traversino fermafili progettato per offrire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un fissaggio affidabile dei fili, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nei quadri elettrici. La base di dimensioni compatte consente un'installazione semplice e versatile in vari contesti impiantistici. Ideale per professionisti che cercano soluzioni funzionali e durature per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Plastic Cable Retainer for Trunking Base 60mm
Traversino fermafili plastica base 60mm per gestione cablaggi impianti elettrici