› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Traverse supporto interno altezza 100 mm per armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEB1010
Cod. Produttore EB1010
Cod. EAN 8015646679307

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 TR.FONDO H 100MM
  • Applicazione: Fissaggio accessori
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: Non specificata
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi

Descrizione del prodotto

Supporto interno per armadi di automazione, composto da due traverse di altezza 100 mm progettate per il fissaggio di piastre laterali e frontali. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione elettrica, garantisce stabilità e facilità di montaggio all’interno dell’armadio. Ideale per organizzare componenti elettrici e facilitare la gestione degli impianti di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 crosspieces for fixing accessories and partial plate on front/side W=1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Traverse supporto interno altezza 100 mm per armadi automazione