Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08811
Cod. Produttore
LVS08811
Cod. EAN
3606481869975

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Accessori, 2 traverse soll./fissaggio 2 Arm G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Traverse di rinforzo progettate per l’uso con armadi a PrismaSeT G. Set di due traverse di rinforzo Le traverse sono compatibili per armadi di larghezza W600+600mm Le traverse sono compatibili con diverse configurazioni di armadi, inclusi armadi a parete, a pavimento e con condotti. Grado di protezione IP30

colore

Bianco

larghezza

1200 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

125 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9003

materiale

Metallo

Serie

PrismaSeT

Produttore

Traverse rinforzo PrismaSeT compatibili armadi W600+600mm IP30 set 2 pezzi