› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata per impianti elettrici diametro 700 mm set 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCCM0700
Cod. Produttore PCCM0700
Cod. EAN 8015646787811

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza traverse: 700 mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: System pro E Power
  • Applicazione: Traverse per quadri modulari
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Supporto strutturale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 Galvanized Sheet Crosspieces Cc D=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

700 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata per impianti elettrici diametro 700 mm set 2 pezzi