› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata lunghezza 988 mm per applicazioni elettriche supporto strutturale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0988
Cod. Produttore PCRM0988
Cod. EAN 8015646783790

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza: 988 mm
  • Quantità: 2 traverse
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Finitura: galvanizzata
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: strutture distribuzione
  • Resistenza: acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=988mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

980 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 988 mm per applicazioni elettriche supporto strutturale