› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata lunghezza 688 mm per installazioni elettriche doppia unità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0688
Cod. Produttore PCRM0688
Cod. EAN 8015646783769

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza: 688 mm
  • Quantità: 2 traverse
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Uso: traverse per quadri elettrici
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: main e sub-distribution
  • Finitura: galvanizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=688mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

680 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 688 mm per installazioni elettriche doppia unità
€ 64,51 x 1 pz.