› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata lunghezza 538 mm per installazioni elettriche doppio pezzo

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0538
Cod. Produttore PCRM0538
Cod. EAN 8015646783837

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza: 538 mm
  • Quantità: 2 traverse
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Finitura: Galvanizzata
  • Compatibilità: Sistemi modulari elettrici
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Strutture di supporto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=538mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

538 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 538 mm per installazioni elettriche doppio pezzo