Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPCFM0400
Cod. Produttore
PCFM0400
Cod. EAN
8015646781024

Informazioni di prodotto

N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=400MM

Documentazione tecnica

Scopri la robustezza delle traverse in lamiera zincata con il modello TUPCFM0400. Realizzate in lamiera zincata, queste traverse offrono una lunghezza di 400 mm, garantendo resistenza e durabilità per le tue esigenze elettriche. Ideali per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità, le traverse TUPCFM0400 si integrano perfettamente in qualsiasi progetto. Scegli la qualità e la performance della lamiera zincata per un risultato ottimale.

materiale

zinco

profondità

47.5 mm

altezza

47.5 mm

larghezza

400 mm

Produttore

ABB

Traverse lamiera zincata lunghezza 400 mm per installazioni elettriche robuste e resistenti

€ 133,92 x 1 pz.
(pz.)