› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata lunghezza 2013 mm per applicazioni elettriche struttura supporto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM2013
Cod. Produttore PCRM2013
Cod. EAN 8015646783875

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza: 2013 mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Finitura: galvanizzata
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: strutture di supporto
  • Resistenza: elevata alla corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=2013mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

2005 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 2013 mm per applicazioni elettriche struttura supporto