› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata lunghezza 188 mm set 2 pezzi per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0188
Cod. Produttore PCRM0188
Cod. EAN 8015646783714

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza traverse: 188 mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: sistemi di distribuzione
  • Finitura: galvanizzata
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Uso: strutture di supporto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=188mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

180 mm

profondità

17 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata lunghezza 188 mm set 2 pezzi per installazioni elettriche