› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata larghezza 1988 mm per strutture elettriche supporto cavi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM1988
Cod. Produttore PCRM1988
Cod. EAN 8015646817310

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza: 1988 mm
  • Numero traverse: 2 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Applicazione: Struttura portante
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità RoHS: Sì
  • Utilizzo: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces w=1988mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1988 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata larghezza 1988 mm per strutture elettriche supporto cavi