› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata doppia diametro 900 mm per supporti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCCM0900
Cod. Produttore PCCM0900
Cod. EAN 8015646787828

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza traverse: 900 mm
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Utilizzo: Supporto strutturale
  • Certificazione: Conforme RoHS II
  • Finitura: Galvanizzata
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 Galvanized Sheet Crosspieces Cc D=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

900 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata doppia diametro 900 mm per supporti elettrici