› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata 900 mm 4 pezzi supporto strutture elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCFM0900
Cod. Produttore PCFM0900
Cod. EAN 8015646781116

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Lunghezza traverse: 900 mm
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Applicazione: Strutture portanti
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Finitura: Galvanizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4 Galvanized Sheet Crosspieces D=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

47,5 mm

altezza

900 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata 900 mm 4 pezzi supporto strutture elettriche