› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Traverse lamiera zincata 738 mm supporto strutturale elettrico doppia unità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPCRM0738
Cod. Produttore PCRM0738
Cod. EAN 8015646783851

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera zincata
  • Lunghezza: 738 mm
  • Quantità: 2 traverse
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Resistenza alla corrosione: galvanizzata
  • Utilizzo: strutture di supporto
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: quadri elettrici modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 galvanized sheet crosspieces l=738mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

738 mm

altezza

47,5 mm

profondità

47,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Zinco

Serie

Modular boards / System pro E Power

Traverse lamiera zincata 738 mm supporto strutturale elettrico doppia unità