Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMIC6
Cod. Produttore
NSYMIC6
Cod. EAN
3606480065576

Informazioni di prodotto

Spacial SF intermediate crossbar - enclosure width: 600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Traversa intermedia per Spacial SF. La larghezza dell'armadio è di 600 mm. Applicazione compartimentata. Montaggio sulla parte anteriore dell'armadio. Regolabile in altezza ogni 25 mm per le porte parziali. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Grigio RAL 7035. 2 traverse, elementi di fissaggio incl.

colore

Grigio

larghezza

506 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

560 mm

profondità

65 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF